FI-Schutzschalter Typ AC, 500mA, 63A 5SV4746-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 63A 5SV3446-8LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den um...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 40A 5SV3344-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Sc...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 40A 5SV3444-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden ...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 40A 5SV3314-6LAFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Sc...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 40A 5SV3444-6LB01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berü...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Sc...
FI-Schutzschalter Typ A , 300mA, 63A 5SV3646-8LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den um...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LB01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berühr...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 63A 5SV3346-6LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 f...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 80A 5SV3347-6LB01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berühr...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-B...
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 10 mA, B-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (R...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-...