FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 13 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4342-0GV01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V, Großverpackung 18 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 25 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 20 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI-Schutzschalter Typ AC, 500mA, 63A 5SV4746-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 20 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 40A 5SV3444-8LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den um...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 63A 5SV3446-6LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 40A 5SV3444-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden ...
FI-Schutzschalter Typ A , 100mA, 63A 5SV3446-6LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden ...