Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 80A 5SV3347-6LB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 80A 5SV3347-6LB01
Artikel-Nr.:
     3517I-30260032
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33476LB01
EAN/GTIN:
     4001869431000
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 80A 5SV3347-6LB01

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.396,96*
€ 1.563,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.376,16*
€ 1.564,43*
Frei Haus
ab € 1.413,66*
€ 1.578,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,45*
€ 1.860,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,48*
€ 1.845,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,23*
€ 1.766,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,32*
€ 1.717,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,96*
€ 1.662,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,71*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,78*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,43*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 267,16*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 228,42*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 352,57*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,54*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,57*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,64*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.