Bene Klarsichthülle 50 Stück. Ausführung: 150 Mikron. Breite: 160 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 10 mm. Marke: Bene. Material: PP (Polypr...
Prospekthülle beim LochrandDokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Oben und Lochseite offen. Mit Eurolochung. Für A4. Aus PP-Folie. Farbe: transparent. Stärke: 0,12 mm.120my , siehe 2062
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Violett Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Transparent oder in 4 sortierte Farben: blau, grün, ...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
geeignet für A4 Format. aus 0,15 mm starkem PVC. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. farbig, glasklar, dokumentenecht. oben und rechts offen. für ca. 25 Blätter.
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180-200my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent farblos (milchig) - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenforma...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...