Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhüllen A5 120my geprägt VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenhüllen A5 120my geprägt VE=100 Stück
Aktenhüllen A5 120my geprägt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA809898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     809898
EAN/GTIN:
     4033874809895
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhüllen oben und seitlich offen
  • mit Griffstanzung
  • dokumentenecht und antistatisch.
  • 120my
  • VE=100
  • geprägt
Weitere Informationen:
Ausführung:
geprägt
Besonderheit:
Griffausstanzung und Dokumentecht
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.612 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a5 farblos genarbt, aktenhüllen a5, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.