Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA76959X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000015
EAN/GTIN:
     4002432308071
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Farbe:
gelb
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Stärke:
0.15
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1000
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,87*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 4,17*
1 Tag
99
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,0467*
€ 6,7467*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,7391*
€ 7,6991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,73*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.