Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: g...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen 2-seitig offen aus PVC für eine intensive Benutzung Format et poids : longu...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,17 mm. Format: 220 x 315...
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle zum Schützen und Aufbewahren von Unterlagen • Hülle mit praktischer Griffa...
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
aus 0,14 mm starkem PVC. geeignet für A4 Format. glasklar. dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts offen, glasklar.
Esselte Sichthülle 100% recycelt A4. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies Mate...