Sicherungshalter, Typ=H1810-2X4, Breite=6 mm, Höhe=17.6 mm, Länge=20.2 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=NormOTO-Sicherung
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = NH1, NH2 Strom = 250 A, 400A Betriebsspannung = 690V ac Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Schutzart = IP20
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = NH1, NH2 Strom = 250 A, 400A Betriebsspannung = 690V ac Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Bussmann Phasenbarrierekit, ...
Sicherungshalter, Typ=H1400, Breite=10.2 mm, Höhe=24.3 mm, Länge=14.3 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=20 A, Kompatibilität Sicherung=NormOTO-Sicherung
Schaltvermögen DC-Strom: - Nennspannung, V DC: 125 VDC Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: Very Fast Acting Schalt...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = 0000, 000 Strom = 200A Betriebsspannung = 660V ac Polzahl = 1P Serie = Eaton Bussman Sicherungssockel, hohe Geschwindigkeit, 200 A, 690 V ac
Sicherungsträger Acti 9 STI. 1-polig, bis 25A, 10,3x38mm, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Überlast- und Kurzschlussschutz. Darf nicht als Schalter verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der STI Siche...