Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1811/1000-541 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31565167
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1811/1000-541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme 2002-1201
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
57.2 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-992
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7469*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.