Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für NH1, NH2 Sicherungen 250A 690V ac, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1821839
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD12-PB
EAN/GTIN:
     5059045173588
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eaton sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 250a
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = NH1, NH2
Strom = 250 A, 400A
Betriebsspannung = 690V ac
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann

Phasenbarrierekit, LV, 250 A, 690 V ac, NH1, NH2
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
NH1, NH2
Strom:
250 A, 400A
Betriebsspannung:
690V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821839, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, SD12PB, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.