3-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 120 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35...
Sicherungshalter 14x51 50A 3+N-p. CMS143NMIDie zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskre...
Sicherungshalter 14x51 AC/DC750V 50A US141MDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersiche...
SVHC: To Be Advised Sicherungsstrom: 20 A Produktpalette: BMM Series Nennspannung V AC: 600 V Sicherungsgröße: 10mm x 38mm Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung, V DC: - Sicherungsha...
Produktpalette: NANO2 157 Nennspannung V AC: 125 VAC Schaltvermögen DC-Strom: 300 A Sicherungsstrom: 1 A Bauform - Sicherung: 6.5mm x 3.7mm Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC: 125 VDC ...
Die E 90 Sicherungshalter für zylindrische Sicherungseinsätze der Klasse CC wurden speziell für den nordamerikanischen Markt gemäß den UL-Normen entwickelt. Gemäß den Bezugs- normen UL 4248-1 und U...
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Hensel 4012591656234 Sicherungshalter 63A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführunge...
Sicherungszubehor, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 120 x 83 x 125 mm, 3P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 200A Betriebsspannung = 691V ac Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman Sicherungshalter, niedrige Spannung, 200 A, 690 ...