Sicherungszubehor, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, nur neutral, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drahten fur 75?C oder ...
Sicherungshalter 14x51, 3-polig 31941Für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 5 W für gG/gL bis max. 3 W für aM bis max. 6,5...
Sicherungsgröße: 10mm x 38mm Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Sicherungsstrom: 20 A Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en) Produktpalette: BMM Series Sicherungshalter: Modular Fuse Holder...
Hensel 4012591656685 NH-Sicherungshalter 125A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 2P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Erfüllte Normen = CCC, CSA, UL S...
Sicherungshalter 22x58 125A 3+N-p. CMS223NMIDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersic...
Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A Nennspannung V AC: 600 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Sicherungsgröße: 10mm x 38mm Anzahl der Sicherungen: 3 Sicheru...