Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Hensel 4012591656289 Sicherungshalter 63A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführunge...
3-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 12 - 30 V; für Tragschiene 35 x 15 un...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 3P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman Sicherungs...
Sicherungshalter, Typ=00300210N, Breite=5.2 mm, Höhe=13.5 mm, Länge=4 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Baugruppentyp=Leiterplatten-Montage, Kompatibilität Sicherung=-999, Material Halte...
Sicherungshalter 14x51 AC/DC750V 50A US142MDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersiche...
Sicherungshalter 200 A, AC 690 V RS200PHSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, schwarz, Sicherungseinsätze T...
SVHC: To Be Advised Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Nennspannung, V DC: - Nennspannung V AC: 600 V Halteranschlüsse: Box Lug Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en) Sicherungsstrom: 30 A Prod...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG Produktpalette: 354 Nennspannung V AC: 600 V Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sich...
Die E 90 Sicherungshalter für zylindrische Sicherungseinsätze der Klasse CC wurden speziell für den nordamerikanischen Markt gemäß den UL-Normen entwickelt. Gemäß den Bezugs- normen UL 4248-1 und U...
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse