| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8495774 Herst.-Nr.: CHCC1DU EAN/GTIN: 5059039074464 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Polyester Anschlussdraht Größe = 18 → 4AWG
Cooper-Bussmann-Sicherungshalter. Eine professionelle Serie von DIN-Schienensicherungshaltern von Cooper Bussmann. DIN-Hutschiene Schwarz, Grau oder Weiß erhältlich Thermoplast Verzinnte Kupferlegierungsanschlüsse Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 30A | Betriebsspannung: | 600V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | Polyester | Anschlussdraht Größe: | 18 → 4AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8495774, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CHCC1DU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 6,72* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 6,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,25* | € 7,62* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 31,39* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|