Sicherungshalter, 0031.3703, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, 5 x 20 mm, geknickte Klemme, vertikale Ausführung, IP 40.
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Mentor 1821.1031. Geprüft u.a. nach DIN VDE 0820, mit Schraubkappe, für Leiterplattenmontage; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 A, Prü...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FAF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, für Leiterplattenmontage, vertikal, Renkverschlusskappe mit Schlitz; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 6...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Eska 506.000. Mit Aufsetzkappe, aus hochwertigem Kunststoff; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 A, Übergangswiderstand: < 5,0 mOhm, Iso...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FAF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, für Leiterplattenmontage, vertikal, Renkverschlusskappe mit Schlitz; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 6...