Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3753
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3753
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3753
Artikel-Nr.:
     4502-46G5882
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3753
EAN/GTIN:
     4099889126891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FAF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, für Leiterplattenmontage, vertikal, Renkverschlusskappe mit Schlitz; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 6,3 A (VDE), 12 A (UL), Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Schutzart: IP 40 oder IP 54, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Berührungsschutzkategorie: PC2, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Schutzart): 0031.3753, IP 54
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12.5 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00512 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,51*
100
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.