Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3502
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.3502
Artikel-Nr.:
     4502-59P1184
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3502
EAN/GTIN:
     4099889128994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter ip 40
FAS SOCKET 5X20
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.