Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FBS1 Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und unverlierbarer Renkverschlusskappe mit Schlitz; Nennspannung: 250 VAC, Nenns...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 5 x 20 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 b...
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40...
Sicherungshalter, 0031.1361, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, 5 x 20 mm, Endanschlagsposition: 30° zur Sicherungsachse, IP 65.
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG5 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, für Leiterplattenmontage, horizontal, Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 25...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenns...
Sicherungshalter, 0031.1383, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Endlage: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.