Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FUL/FUP/FUA, 0031.2323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FUL/FUP/FUA, 0031.2323
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FUL/FUP/FUA, 0031.2323
Artikel-Nr.:
     4502-46G6126
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2323
EAN/GTIN:
     4099889174496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Renkverschlusskappe mit Schlitz Typ Schurter 0031 Typ: 0031.2323
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FUL/FUP/FUA
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
335
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 9,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 13,21*
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 13,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 3,97*
Sonstiges
Schurter
0031.2308
ab € 3,73*
Sonstiges
Schurter
0031.2303
ab € 6,52*
Sonstiges
Schurter
0031.2307
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.