Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1611
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1611
Artikel-Nr.:
     4502-46G6211
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1611
EAN/GTIN:
     4099889174533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter ip 40
Kappe mit Schlitz für Sicherung 5 x 20 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 bis 85 °C Typ: 0031.1611
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FEC
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,80*
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 4,83*
2 Tage
298
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 7,21*
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 8,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1631
ab € 1,56*
Sonstiges
Schurter
0031.1632
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.