Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1613
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1613
Artikel-Nr.:
     4502-46G6213
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1613
EAN/GTIN:
     4099889174540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 bis 85 °C Typ: 0031.1613
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FEC
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,54*
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,57*
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 6,36*
2 Tage
371
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 7,82*
2 Tage
219
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1631
ab € 1,56*
Sonstiges
Schurter
0031.1632
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.