| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8207252 Herst.-Nr.: LPHV0002Z EAN/GTIN: 5059041740593 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30A Betriebsspannung = 1kV Polzahl = 2P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Thermoplastik Passende Sicherungsgrößen = 10 x 38 mm
Littelfuse Miniatur-Sicherungshalter der Serie LPHV. Littelfuse-Miniatur-Sicherungshalter der Serie LPHV bieten Schutz für Personal beim Ein- und Ausbau von Sicherungen aufgrund des berührungssicheren Designs. Die LPHV-Serie ist ideal zum Isolieren von Fotovoltaikmodulsträngen während der Wartung, ist aber nicht für die Sicherungstrennung ausgelegt. 1000 V dc Nennstrom bei Verwendung mit Littelfuse-Miniatur-Sicherungen der Serie SPF oder FLU Zur Montage auf 35 mm DIN-Schiene Sicherer und einfacher Ein- und Ausbau der Sicherungen - spezielle Sicherungsabzieher oder Werkzeuge sind nicht erforderlich. Kompaktes Design RoHS-konform und bleifrei (Pb) Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 30A | Betriebsspannung: | 1kV | Polzahl: | 2P | Zustandsanzeige: | Nein | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | Thermoplastik | Passende Sicherungsgrößen: | 10 x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8207252, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, LPHV0002Z, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 20,15* | € 24,24* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,27* | € 28,28* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 43,92* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|