Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW75130HG
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW75130HG
EAN/GTIN:
     4001869333564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 30a
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Class CC Sicherungen werden für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt. Class J Sicherungseinsätze werden für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis eingesetzt. Die Siemens NW-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erleichterten Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt. 2. Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation. 3. Möglichen Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
65 mm
Polzahl:
1
Mit optischer Defektanzeige:
false
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Abschließbar:
false
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Nennspannung:
600 V
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, SENTRON, Zylindersicherungen und -halter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,7225*
€ 12,75978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW10060HG
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW10080HG
ab € 9,94*
Sonstiges
Siemens
3NW20100HG
ab € 11,17*
Sonstiges
Siemens
3NW10100HG
ab € 9,93*
Sonstiges
Siemens
3NW10150HG
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW21000HG
ab € 11,16*
Sonstiges
Siemens
3NW11000HG
ab € 9,94*
Sonstiges
Siemens
3NW11500HG
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW20200HG
ab € 11,14*
Sonstiges
Siemens
3NW10200HG
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW10250HG
ab € 9,93*
Sonstiges
Siemens
3NW12000HG
ab € 9,92*
Sonstiges
Siemens
3NW12500HG
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW20300HG
ab € 11,15*
Sonstiges
Siemens
3NW10300HG
ab € 9,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.