Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6105.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6105.0001
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6105.0001
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6105.0001
Artikel-Nr.:
     4502-46G800
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6105.0001
EAN/GTIN:
     4099889128000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FH2 Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Zusammensteckbar zu Reihen, Gruppen und Feldern, auch als fliegender Sicherungshalter anwendbar, für Nennstrom bis 30 A; Nennspannung: bis 80 V. Material Gehäuse und Haube: Thermoplast, Material Kontakte: Cu-Legierung, verzinnt. Komplett mit Kontakten 1,5 bis 2,5 mm². Typ: 178.6105.0001, Sicherungshalter mit Haube
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
FKS/ATO
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,72*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,75*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,54*
1 Tag
115
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 7,22*
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.6125.0001
ab € 1,03*
Zubehör
Littelfuse
17861161001
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
178.6115.0001
ab € 1,58*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.2501
ab € 0,826*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.6001
ab € 1,13*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 148,50*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 73,64*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.