Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587493 TC-Wire 12AWG R3-47A (red colour) KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587493-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587493
EAN/GTIN:
     4064161298115
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS 1587493 TC-Wire 12AWG R3-47A (red colour) KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.

Kfz-Flachsicherungshalter

Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Weitere technische Daten: Leitungsquerschnitt: AWG 12

Lieferumfang:
Mit ca. 260 mm Kabel, rot.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Typ (Hersteller-Typ):
TC-Wire 12AWG R3-47A (red colour)
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
32 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, tru components sicherungshalter, TRU COMPONENTS, 1587493, TC-Wire 12AWG R3-47A (red colour)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,35*
Lager 102
2038
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.