Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S-ARC1 M Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 1P+N 16A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759938
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA275901R9164 S-ARC1 M C16
EAN/GTIN:
     5059041331890
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Gehäuse für Motorschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Serie = S-ARC1 M
Länge = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S-ARC1 M C16
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Der S-ARC1 ist ein aus zwei Modulen bestehende Einheit zum Erkennen von 1P+N Lichtbogenfehlern (AFDD) mit integriertem Sicherungsautomaten (MCB). Das Gerät schützt gegen Kurzschlussströme, Überlast, Erdschluss-Fehlerlichtbogen, Parallelschluss-Fehlerlichtbogen und Reihenschluss-Fehlerlichtbogen. S-ARC1 und S-ARC1 M, nur zwei Module breit und mit integriertem Sicherungsautomaten mit Abschaltstrom 6 kA und 10 kA, bieten Schutz gegen Überströme und Fehlerlichtbögen.Bietet Schutz gegen: Überlast Kurzschluss Erdschluss-Fehlerlichtbogen Parallelschluss-Fehlerlichtbogen Reihenschluss-Fehlerlichtbogen Überspannung (höher als 275 V) Vorteile in der Anwendung: Einfache Querverdrahtung und einfache Installation mit System Pro M Compact® Sammelschienen ohne zusätzliche Kabel LED für eine einfache Fehlerbehebung am Netzwerk Prüftaste zur Prüfung auf korrekte Funktion Zustände des Geräts Durchgehende interne Selbstdiagnose
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Serie:
S-ARC1 M
Länge:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S-ARC1 M C16
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1759938, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSA275901R9164SARC1MC16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,48*
€ 158,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,05*
€ 164,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,95*
€ 170,58*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 171,49*
€ 209,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 219,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.