Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.0a) voll Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssy...
LogiLink Erweiterungskarte für Ihren PCs um zwei serielle Schnittstellen für den Anschluss von RS232 kompatiblen Geräten. Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Bet...
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen Mit diesem PCI Express U.2-zu-M.2-Adapter kö...
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen – von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapa...
Intelligente Speicherung und Konnektivität Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Der HBA 1...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann in...
Benötigt Ihr Unternehmen einen kostengünstigen, für Großunternehmen geeigneten Controller für den Zugriff auf Daten in HPE Synergy Gen10 Computing-Modulen? Der HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Cont...