Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray E208i-p SR Gen10 RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray E208i-p SR Gen10 RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
HPE SmartArray E208i-p SR Gen10 RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37461876
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     804394-B21
EAN/GTIN:
     889296143697
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 10
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL380 Gen10 HPE ProLiant DL560 Gen10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.