Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
StarTech.com U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     C1880-M2E4SFF8643
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M2E4SFF8643
EAN/GTIN:
     0065030872607
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
M2 Festplatte
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen

Mit diesem PCI Express U.2-zu-M.2-Adapter können Sie einfach eine leistungsstarke U.2 PCIe-NVMe-SSD in Ihrem Desktop-PC oder Server installieren und über den M.2 PCIe x4-Steckplatz auf Ihrer Hauptplatine verbinden. Durch Kompatibilität zu neueren U.2 NVMe-SSDs wie der Serie Intel SSD 750 ermöglicht dieser unternehmenstaugliche Adapter schnellere Lese-/Schreibraten und höhrer Produktivität bei datenintensiven Anwendungen.

Schnellere Systemleistung

Mit diesem Laufwerksadapter können Sie Ihre Systemleistung optimieren, indem Sie die höhere Geschwindigkeit und niedrige Latenz einer U.2 PCIe-NVMe-SSD (im Vergleich zu herkömmlichen Plattenlaufwerken) über eine zusätzliche U.2-Schnittstelle in Ihrem System nutzen.

Kostengünstiges Upgrade Ihres Systems

Der U.2-zu-M.2-Adapter eignet sich ideal für IT-Experten, Systemintegratoren und -architekten sowie Enthusiasten, die einen Server oder Desktop-Computer bauen. Diese kostengünstige Alternative liefert die bessere Leistung neuerer U.2 NVMe-SSDs ohne die System-Hauptplatine aus Kompatibilitätsgründen austauschen zu müssen.

Einfache Installation

Der U.2-zu-M.2-Adapter kann mit allen Desktop-PCs und Servern verwendet werden, die über eine M.2 PCIe x4-Host-Schnittstelle verfügen. Die Adapterkarte ist OS-unabhängig, sodass zur Installation keine Software oder Treiber benötigt werden.

Der M2E4SFF8643 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Systemleistung durch Hinzufügen einer unternehmenstauglichen U.2 PCIe NVMe-SSD in Ihrem PC oder Server
- Adapter unterstützt eine U.2 PCIe NVMe-SSD über einen Mini-SAS HD SFF-8643-Steckverbinder
- M.2 PCIe x4-Host-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
74 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
M.2
Ausgangsschnittstelle:
U.2
Breite:
21 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.