Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec 8405E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec 8405E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Adaptec 8405E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33499414
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2293901-R
EAN/GTIN:
     760884157824
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen – von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Die PCIe 3.0 SAS/SATA-RAID-Adapter der Serie 8E mit 12 Gbps sind eine Lösung der Einstiegsklasse, bieten aber dennoch dieselbe Stabilität wie Hardware-RAID-Lösungen. Die Adapter bieten dank grundlegendem RAID 0,1,10 und integriertem Cache im Vergleich zu anderen Adapterkartenlösungen mit 6 Gbps eine erheblich beschleunigte Performance. Sie eignen sich für kostengünstige Plattformen, für die nicht die volle Performance und der volle Funktionsumfang unserer Standard-RAID-Adapter der Series 8 erforderlich sind. Der 8805E ist mit acht internen SAS/SATA-Ports ideal für Anwendungen geeignet, die eine höhere Bandbreite erfordern. Beide Modelle entsprechen den Anforderungen von industriellen PC-Workstations oder Servern der Einstiegsklasse. Die Modelle 8405E und 8805E unterstützen maximal vier bzw. acht Laufwerke, da keines der Modelle die Nutzung von Expandern unterstützt. RAID-Adapter der Einstiegsklasse mit maximaler Performance An die RAID-Adapter der Serie 8E können auch 12 Gbps-SSDs angeschlossen werden. Dies sorgt für maximale Bandbreite im Lese- und Schreibbetrieb und maximale E/A pro Sekunde-Werte (IOPs) für besonders leistungsintensive Anwendungen. Der integrierte 512 MB DDR3-Cache (1600 MHz), der für Read- und Write-Through-Caching empfohlen wird, bietet maximale Beschleunigung. Erweiterte Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit Adaptec RAID Code (ARC) von Microsemi ermöglicht maximale Zuverlässigkeit mit branchenführendem Funktionsumfang. Dazu zählen sämtliche derzeit gängigen RAID-Level sowie spezielle Funktionen, wie etwa flexible Konfigurationsmodi, Hybrid-RAID und Optimized Disk Utilization (ODU), durch die keine freie Speicherkapazität verschwendet wird. Adaptec maxView von Microsemi bietet ein HTML5 Web-Interface. Auf dieses kann mit herkömmlichen Browsern für Desktop-Computer oder Mobilgeräte zugegriffen werden; es deckt sämtliche Anforderungen an die Speicherkonfiguration und -verwaltung ab. Microsemi Adaptec maxView Storage Manager MaxView Storage Manager stellt die leistungsstarken Funktionen von Adaptec Storage Manager™ in einem HTML5 Web-Interface bereit. Auf dieses kann mit herkömmlichen Browsern für Desktop-Computer oder Mobilgeräte zugegriffen werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
1
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, Solaris 10, Solaris 11, Solaris 8, Solaris 9
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.