Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray E208i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray E208i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
HPE SmartArray E208i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37461893
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823852-B21
EAN/GTIN:
     889296882787
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Benötigt Ihr Unternehmen einen kostengünstigen, für Großunternehmen geeigneten Controller für den Zugriff auf Daten in HPE Synergy Gen10 Computing-Modulen? Der HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Controller unterstützt SAS-Laufwerke mit 12 Gb/s und PCIe 3.0. Er ist eine kostengünstige Speicherlösung mit einer für Großunternehmen geeigneten Zuverlässigkeit, die RAID 0, 1, 5 und 10 sowie Software-Defined Storage (SDS) unterstützt. Der Controller hat acht interne SAS-Lanes, die Verbindungen zu SAS- oder SATA-Laufwerken ermöglichen. Er unterstützt den Betrieb im Mixed Mode von RAID und HBA gleichzeitig und verschlüsselt ruhende Daten auf allen Laufwerken.

Funktionen

Kosteneffektive Verbindung zum SAS-Speicher
- Der HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Controller ist ein kostengünstiger, für Großunternehmen geeigneter Controller, der die grundlegenden Elemente für einfache RAID-Speicherlösungen bietet. Bei Verbindung zu internen Speichereinheiten mit 12 Gb/s ermöglicht er SAS-Verbindungen mit 12 Gb/s auf HPE Synergy Gen10 Computing-Modulen.
- Bietet eine kostengünstige Lösung als Grundlage für softwaredefinierten Speicher.

Integrierte Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Der HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Controller schützt ruhende Daten über HPE Smart Array SR Secure Encryption (optionale Lizenz) auf allen Laufwerken, die mit dem Controller verbunden sind.
- Entspricht den Bestimmungen für vertrauliche Daten, wie z. B. HIPAA und Sarbanes-Oxley mit HPE Smart Array SR Secure Encryption.
- HPE SmartSSD Wear Gauge bewahrt die Datenintegrität und weist auf potenzielle Laufwerkfehler hin, bevor ein Laufwerk ausfällt.

Höhere Effizienz und Speicherverwaltung
- Der HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Controller bietet im Mixed-Modus eine größere Flexibilität, da er in RAID und im HBA gleichzeitig betrieben werden kann.
- Mit dem UEFI-Konfigurationstool können Sie einfache RAID-Datenträger auf nicht konfigurierten Servern schnell konfigurieren. Das Tool vereinfacht zudem den Scripting-Support zur Konfiguration eines Arrays über iLO mithilfe der RESTful-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Synergy 480 Gen10, Synergy 660 Gen10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.