Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0...T Series Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ke...
FI-Block , 4-polig, Typ A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SP4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der F...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 80A 5SV4347-0KLFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine A...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4316-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
FI-Schutzschalter Typ AC, 500mA, 80A 5SV4747-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 80 A, 500 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 12 A Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine ...