Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER PKZM0-10-T-PI THERM.-MAGN. SCHUTZSCHALTER 3P 10A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125269
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-10-T-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v
schutzschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Produktpalette: PKZM0...T Series
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 3pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM0-10-T-PI, 4125269, 412-5269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 192,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,76*
    € 284,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,30*
    € 282,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,73*
    € 263,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,59*
    € 254,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,43*
    € 228,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.