FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0GV02FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4316-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine ...
Zubehörtyp = Steckbrücke Reihe = Z-SV Serie = Eaton Moeller Schutzabdeckungen. Sammelschienen. Die Sammelschienen von Eaton wurden mit ausgezeichneter Produktqualität, geprüfter Zuverlässigkeit und...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlers...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4346-0LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlers...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine A...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun...