FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0LAFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun...
Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass der Schutzschalter schneller auf Überlastfälle reagieren kann als das ...
Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen. Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass de...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 63 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen. Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass de...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen. Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass de...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...