Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B63 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492780
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-B63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 63 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-B63, 2492780, 249-2780
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 56,23*
    € 71,20*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 56,26*
    € 71,23*
    € 5,46*
    ab € 58,71*
    € 73,87*
    € 3,50*
    ab € 59,34*
    € 74,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,40*
    € 113,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,73*
    € 135,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,81*
    € 133,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,80*
    € 122,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,20*
    € 114,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,40*
    € 104,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0002
    ab € 14,76*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0003
    ab € 14,76*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0003
    ab € 12,20*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R3010
    ab € 4,00*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210010R1012
    ab € 2,99*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1002
    ab € 0,56*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,45*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1006
    ab € 1,44*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1060
    ab € 14,04*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1660
    ab € 31,46*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,93*
    Zubehör
    ABB
    S2C-NT
    ab € 9,39*
    Zubehör
    ABB
    2CCA880100R0001
    ab € 46,51*
    Zubehör
    ABB
    2CDL010101R3039
    ab € 34,34*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200000R5015
    ab € 4,28*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.