Übersicht
"Schutzschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 546,58* pro Stück
WAGO Kontakttechnik
787-1664/006-1000
ab € 141,13* pro Stück
ABB S203-D16 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL (12 Angebote) Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
ab € 55,67* pro Stück
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 63A , 100mA, Typ A, SI (2 Angebote) Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 2-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 100mA, Betriebsspannung (Ue) 230-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Ausführung SI verhindert ungewol...
Schneider Electric
A9Z32263
ab € 282,95* pro Stück
ab € 40,77* pro Stück
ab € 20,59* pro Stück
FI/LS-Schutzschalter A 16/0,03A IP41 GW95926 (4 Angebote) FI/LS-Schutzschalter A 16/0,03A IP41 GW95926Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrie...
ab € 86,55* pro Stück
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 63A , 100mA, Typ A (3 Angebote) Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 63A, Erdschlussempfindlichkeit 100mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannu...
Schneider Electric
A9Z22263
ab € 231,59* pro Stück
WAGO Kontakttechnik
787-1668/106-000
ab € 179,49* pro Stück
ab € 20,97* pro Stück
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 63A , 30mA, Typ A, SI (11 Angebote) Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 2-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 30mA, Betriebsspannung (Ue) 230-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Ausführung SI verhindert ungewoll...
Schneider Electric
A9Z31263
ab € 170,69* pro Stück
ab € 40,87* pro Stück
ab € 23,94* pro Stück
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter (9 Angebote) Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2,5 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montag...
ab € 42,76* pro Stück
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 63A , 30mA, Typ A (14 Angebote) Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 63A, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannun...
Schneider Electric
A9Z21263
ab € 61,42* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Schutzschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.