Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 8340-F410-P1M2-A2H0-10A SCHUTZSCHALTER, HYDROMAGNETISCH, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540733
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     8340-F410-P1M2-A2H0-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Spannungsfestigkeit: -
  • AC-Eingangsspannung: -
  • Produktpalette: 8340
  • Ausschaltvermögen: 2 kA
  • Nennstrom: 10 A
  • Auslösezeit: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch-magnetische, Schaltungsschutz, ETA, 8340-F410-P1M2-A2H0-10A, 9540733, 954-0733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,39*
    € 93,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,23*
    € 90,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,99*
    € 51,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.