Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Sicherung 2 in 1: Kombination aus Fehlstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter bietet zuverlässigen Schutz, Gehäuse aus weißem langlebigem, robustem Kunststoff, für die einfache Selbstmontage...
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,30mA F202B+16/0,03F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehl...
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (R...
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links FI-Schutzschalter SENTRON 5SV5 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzs...
Chint 203007 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 16 A Fi Schutzschalter TYP A 1P+N B 16A 30 Nennstrom 16A 1polig Auslöse-Charakteristik B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz so...