Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 203007 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332423-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     203007
EAN/GTIN:
     6925808308056
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 203007 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 16 A

Fi Schutzschalter TYP A 1P+N B 16A 30

Nennstrom 16A
1polig
Auslöse-Charakteristik B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.

Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I△n ≤ 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.

Typ
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.

Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Typ: 30 mA · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 36 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Typ:
30 mA
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 31,24*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 31,25*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 45,22*
€ 59,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.