FI/LS-Schutzschalter A 16/0,03A IP41 GW95926Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrie...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 160 mA Nennspannung, V DC: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Kein...
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC2P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC3P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja
Thermischer Schutzschalter, 4410.0492, SCHURTER Der 4410.0492 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Anlagen und ist ein Flanschgerät mit Rückstellknopf. Features * Typ zurücksetzen * Po...
Thermischer Schutzschalter, 4410.0095, SCHURTER Der 4410.0095 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Typ zurücksetzen ...