Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster. Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben.
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ F 30mA C16 superresistent K FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TEUnsere kompakten FI/LS-Scha...
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von St...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Kei...