Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ-C10/3-NA THERM. MAGN. SCHUTZSCHALTER 3P 10A 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500981
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C10/3-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 480 V
  • Produktpalette: FAZ
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 3pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ-C10/3-NA, 3500981, 350-0981
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 98,61*
    € 117,50*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 101,49*
    € 119,79*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 101,73*
    € 120,82*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,46*
    ab € 104,79*
    € 124,00*
    Frei Haus
    ab € 109,67*
    € 129,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,79*
    € 142,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,11*
    € 140,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,95*
    € 136,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,94*
    € 133,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.