Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-C10 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 10a c
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter abb, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202-C10, 2492800, 249-2800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,07*
    € 43,38*
    Lager 139
    87
    € 14,99*
    ab € 57,53*
    € 81,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,14*
    € 96,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,46*
    € 87,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,41*
    € 81,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,26*
    € 78,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0204
    ab € 12,22*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0205
    ab € 11,14*
    Zubehör
    ABB
    2CDS272001R0161
    ab € 37,23*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 3,58*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0324
    ab € 14,31*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,40*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,77*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,61*
    Zubehör
    ABB
    1SFA611523R1001
    ab € 8,79*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,37*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 78,05*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0164 S202-C16
    ab € 32,58*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0064 S202-C6
    ab € 32,91*
    Zubehör
    ABB
    2CDS272001R0321 S202M D 32A - 15 KA
    ab € 51,61*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.