Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra Pro Kupplung, 2K-Technologie, rot/schwarz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1589240 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
ABL SURSUM 1589240 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CM-VB7YP8V
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1589240
EAN/GTIN:
     4011721163932
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Schuko-Steckdose
SCHUKOultra Pro Kupplung, 2K-Technologie, mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel, IP54, 16A 250V, rot/schwarz, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
-
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE):
-
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
-
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1589260
ab € 12,33*
Zubehör
ABL
1589200
ab € 9,75*
Zubehör
ABL
1529160
ab € 6,49*
Zubehör
ABL
1529140
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.