Übersicht | "Schutzgasschweißstab"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 2,97* pro Kilogramm |
| |
|
WDI Westfälische Drahtindustrie 103408 |
ab € 2,32* pro Kilogramm |
| |
|
WDI Westfälische Drahtindustrie 103409 |
ab € 1,99* pro Kilogramm |
| |
|
DRATEC Drahttechnik GmbH Mo0804 |
ab € 7,19* pro Kilogramm |
| |
Schutzgas-Schweissdraht SG 2 für Stahl, Ø 0,8 mm (1 Angebot) Ø 0,8 mm Spule Spule à 15 kg Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durc... |
|
ab € 73,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,26* pro Kilogramm |
| |
|
|
ab € 2,99* pro Kilogramm |
| |
Schweißdraht GI D 2,0 mm 25 kg (8 Angebote) Schweißdraht G I - Niedriglegierter Stahl - Schweißgut für Betriebstemperaturen bis +350 °C - EN 12536:0-1 - Werkstoff-Nr.: 1.0324 - Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle - Werkstoffe:S235JR, P195TR... |
|
ab € 4,24* pro Kilogramm |
| |
|
|
ab € 52,91* pro Rolle |
| |
MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3) D.0,8mm B- (6 Angebote) Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kes... |
WDI Westfälische Drahtindustrie 103411 |
ab € 2,35* pro Kilogramm |
| |
Schutzgas-Schweissdraht SG 2 für Stahl, Ø 1,0 mm (1 Angebot) Ø 1,0 mm Spule Spule à 15 kg Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durc... |
|
ab € 66,50* pro Stück |
| |
BÖHLER Adapter Co2-Schweißdraht (1 Angebot) BÖHLER Adapter Co2-Schweißdraht Reduktion von Bohrungsdurchmesser Drahtrolle auf Aufnahmedurchmesser Schweißmaschine. |
|
ab € 14,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,21* pro Kilogramm |
| |
Schweißdraht GI D 3,0 mm 25 kg (8 Angebote) Schweißdraht G I - Niedriglegierter Stahl - Schweißgut für Betriebstemperaturen bis +350 °C - EN 12536:0-1 - Werkstoff-Nr.: 1.0324 - Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle - Werkstoffe:S235JR, P195TR... |
|
ab € 3,75* pro Kilogramm |
| |
Schutzgas-Schweissdraht SG 2 für Stahl, Ø 1,2 mm (1 Angebot) Spule à 15 kg Ø 1,2 mm Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durch den ... |
|
ab € 60,56* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schutzgasschweißstab | | | Schweißdraht für das Schutzgasschweißen
Beim sogenannten Schutzgasschweißen (SG) wird ein Schweißdraht als Verbrauchsmaterial benötigt, der auf einer Spule im Schweißgerät untergebracht wird. Der Vorschub des Schweißdrahtes erfolgt durch einen Motor kontinuierlich mit einer veränderbaren Geschwindigkeit. Gleichzeitig mit dem Schweißdraht wird der Schweißstelle ein Schutzgas (beispielsweise Kohlendioxid, Mischgas oder Argon) zugeführt, das ein Oxidieren des flüssigen Metalls unter dem entstehenden Lichtbogen verhindern soll.
Die Durchmesser von Schweißdrähten
Schweißdrähte werden mit verschiedenen Durchmessern angeboten. Sie betragen häufig zwischen 0,8 und 1,2 Millimetern. Seltener werden Drahtdurchmesser von 1,6 Millimetern eingesetzt.
Schweißdrähte für verschiedene Materialien
Die meisten Schweißdrähte bestehen aus Chrom-Silizium-Stahl und werden für das Schweißen von Materialien wie beispielsweise Baustahl, Stahlguss oder Mangan-Hartstahl verwendet. Die Anteile von Silizium (Si) und Mangan (Mn) variieren. Schweißdrähte mit der Bezeichnung SG 1 beispielsweise enthalten einen geringeren Anteil an Silizium und Mangan als Schweißdrähte mit den Bezeichnungen SG 2 und SG 3. Je höher diese Anteile sind, desto höherwertiger ist der Schweißdraht.
Für das Verschweißen von Aluminiumlegierungen wird anderer Schweißdraht verwendet. Hier handelt es sich um Aluminium-Silizium-Verbindungen (AlSi) oder um Aluminium-Mangan-Verbindungen (AlMn), die als Schweißdrähte verwendet werden. Wichtig ist darüber hinaus die Verwendung von Argon als Schutzgas statt des häufig verwendeten Kohlendioxids (CO2).
Schweißdraht aus Chrom-Nickel-Stahl (CrNi) wird für das Verschweißen von nicht rostenden und kaltzähen Stoffen sowie austentischen Stählen eingesetzt. Hierbei erfolgt ebenfalls der Einsatz von Argon als Schutzgas.
|
|