Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht Mo-mittellegiert D.0,8mm B-300 Spule 15kg Spule DRATEC


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750201
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     Mo0804
EAN/GTIN:
     4251435515218
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS AS.28: ER 70 S-A1 Werkstoff: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: St 35.8, St 45.8 HI - HII, 17Mn 14, 19Mn6, 15Mo3 GS-C25, GS-22 Mo 4 WStE 255 bis WStE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10 ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
0,8 mm
Marke:
DRATEC
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
Mo
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 8,90*
€ 10,59
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 8,87*
€ 10,56
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 8,63*
€ 10,27
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 8,25*
€ 9,82
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 7,23*
€ 8,60
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.