Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo
Produktbild zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo
LOGO zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo
Artikel-Nr.:
     3145-101163645
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     71289
EAN/GTIN:
     4038589712898
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo

Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schweißdraht eignet sich für Verbindungsspritzer freien Schweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.

Weitere Informationen:
Ausführung:
in 15 kg Rollen/Preis per kg
ø:
0,8 mm
Marke:
Böhler
Type:
EMK6
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Fülldraht, Schutzgasdraht, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 7,50*
€ 8,93
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 7,08*
€ 8,43
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,05*
€ 7,20
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.