Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GI D 2,0 mm 25 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißdraht GI D 2,0 mm 25 kg
Schweißdraht GI D 2,0 mm 25 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816066195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT- GI 2 mm
EAN/GTIN:
     4330816066195
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißdraht G I - Niedriglegierter Stahl - Schweißgut für Betriebstemperaturen bis +350 °C - EN 12536:0-1 - Werkstoff-Nr.: 1.0324 - Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle - Werkstoffe:S235JR, P195TR1-P235TR1 Preise können in Abhängigkeit der Rohstoffsituation abweichen.- Abmessungen 2,0 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
2,0 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode 2mm, Draht, Drähte, QR4030490, Schweissdraht, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweißgeräte, Schweißmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 5,35*
1 Tag
175
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,41*
1 Tag
175
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,50*
1 Tag
175
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,55*
Lager 284
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 4,98*
€ 6,16*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 6,16*
€ 7,33
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,02*
€ 7,16
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 5,61*
€ 6,68
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 5,29*
€ 6,30
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 4,98*
€ 5,93
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.