Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweissdraht SG 2 für Stahl, Ø 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4982-008
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4982-008
EAN/GTIN:
     4034138614569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Ø 0,8 mm Spule Spule à 15 kg Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durch den TÜV Pfalz Für Schweißarbeiten an unlegierten und niedrig legierten Stählen. Schweißdraht verkupfert, dadurch hervorragende Gleiteigenschaften.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 0,8 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, 4982008, SCHUTZGASSCHWEISSDRAHT SPULE 15KG 0 8 4982008 Schutzgas Schweissdraht SG 2 Stahl Ø mm Schutzgasschweißdraht schweißdraht Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Schweißdrähte Schutzgasschweißen Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
4982-008-100
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.